※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69247107
品番
VXE2110G-02N-5D1
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
仕様
オリフィス径:(1) dia 2 mm、バルブオプション:(G) シール材質: NBR、ボディ材質: SUS、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル
型式
21
ブラケット
(-) なし
追記号
(-) なし