曜日別特売
VXE2110K-02-6D1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69247177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(6) 12 DCねじの種類(-) Rc注文コード69247177品番VXE2110K-02-6D1
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)(6) 12 DC接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc仕様オリフィス径:(1) dia 2 mm、バルブオプション:(K) シール材質: PTEE、ボディ材質: SUS、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル型式21ブラケット(-) なし追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする