曜日別特売
VXE2120A-01F-5G1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69247353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G注文コード69247353品番VXE2120A-01F-5G1
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G仕様オリフィス径:(2) dia 3 mm、バルブオプション:(A) シール材質: FKM、ボディ材質: C37、リード線取出し:(G) グロメット型式21ブラケット(-) なし追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする