VXF28BBD VXF2 - 集塵機用2ポート弁/電磁弁タイプ SMC 69250424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXF2 - 集塵機用2ポート弁/電磁弁タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69250424品番VXF28BBD
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
配管形式(B) フランジ型仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、電圧-リード線取出し:(D) リード線取出し:グロメットバリスタ付/電圧:AC200V/ソレノイドコイル:VX021S-1GR-2、リード線取出し-特殊電圧-電気オプション:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする