曜日別特売
AHL60-400 アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラック カナフジ電工 69252971

アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)400種類AH、H=70注文コード69252971品番AHL60-400
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水平にL型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)400質量(kg)1.4種類AH、H=70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする