曜日別特売
AVL60-1200 アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー カナフジ電工 69258677

アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)1200自重(kg)7.8注文コード69258677品番AVL60-1200
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
幅(mm)1200種類LB型60°分岐カバー自重(kg)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする