曜日別特売
AVL60-200 アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー カナフジ電工 69258686

アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)200自重(kg)0.7注文コード69258686品番AVL60-200
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)200種類LB型60°分岐カバー自重(kg)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする