曜日別特売
AVL60-800 アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー カナフジ電工 69258747

アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)800自重(kg)4.5注文コード69258747品番AVL60-800
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
幅(mm)800種類LB型60°分岐カバー自重(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする