曜日別特売
AVX-800 アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー カナフジ電工 69259045

アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)800
内容量1個注文コード69259045品番AVX-800
参考基準価格(税別)¥147,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

X型分岐用のラックに使用します。

幅(mm)800タイプ分岐:X型種類X型分岐カバー自重(kg)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする