曜日別特売
VXZ232AAAX332 VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69259226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A)DC24-グロメット口径1/4ねじの種類G注文コード69259226品番VXZ232AAAX332
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-電気オプション-リード線取出方向特殊-コイル取付方向(-) リード線取出方向:IN側ポート数2ねじの種類G口径1/4電圧(V)(A)DC24-グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする