曜日別特売
VXZ232ABC VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69259269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付)口径1/4ねじの種類Rc注文コード69259269品番VXZ232ABC
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし電気オプション-リード線取出方向特殊(-) なしコイル取付方向-ポート数2ねじの種類Rc口径1/4電圧(V)(B)AC100-グロメット(サージ電圧保護回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする