曜日別特売
790530 ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A フエニックス・コンタクト 69260085

ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69260085品番790530
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。
ボルトコネクト端子
これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します
ナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433アズワン品番65-7510-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする