曜日別特売
2TLA022302R0600 Orion1-4-30-105-B ライトカーテン Orion1 ABB 69260128

ライトカーテン Orion1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:19m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1478注文コード69260128品番2TLA022302R0600 Orion1-4-30-105-B
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800
仕様●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:19m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1478アズワン品番65-7354-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする