SIEMENS
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 2700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2700個)
注文コード
69260496
品番
8WH8210-0AA46
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
Siemens ラベル、粘着剤、縦置き、高さ: 19 mm、幅: 8 mm、黄長寿命 ゼロメンテナンス
仕様
●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9152
アズワン品番
65-7536-07