EVL45-200 ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工 69261267

ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)200種類エコガル製注文コード69261267品番EVL45-200
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)200品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする