RVL45-200 ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工 69261450

ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)200種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上注文コード69261450品番RVL45-200
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)200品名ハイラック種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上自重(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする