ZVL45-1000 ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工 69261520

ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)1000注文コード69261520品番ZVL45-1000
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

※800W以上は分割タイプになります。

材質亜鉛鉄板製幅(mm)1000品名Zラック自重(kg)8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする