ZVL45-1200 ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工 69261529

ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)1200注文コード69261529品番ZVL45-1200
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

※800W以上は分割タイプになります。

材質亜鉛鉄板製幅(mm)1200品名Zラック自重(kg)11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする