EVL60-300 ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー カナフジ電工 69261818

ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)300種類エコガル製注文コード69261818品番EVL60-300
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)300品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする