I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 10倍 16mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69261835
品番
7680
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
25mm&1吋(インチ)目盛倍率:10倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:10倍●重さ:232g●目盛:25mm&1インチ●本体サイズ(組立時):103×51×31mm●箱サイズ:126×76×37(mm)●材質:真鍮●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-13