RVL60-300 ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー カナフジ電工 69262001

ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)300種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上注文コード69262001品番RVL60-300
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)300品名ハイラック種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上自重(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする