曜日別特売
9007ML03S0100 リミットスイッチIP67 プランジャ9007ML03S0100 TELEMECANIQUE SENSORS 69262280

リミットスイッチIP67 プランジャ9007ML03S0100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262280品番9007ML03S0100
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

9007MLヘビーデューティリミットスイッチ
Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。
特長と利点
標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT-DB●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:28V●接続タイプ:ケーブル●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:39.62mm●動作温度 Max:+104.44℃●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:125-8455アズワン品番65-7828-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする