曜日別特売
ZCMD29 リミットスイッチZCMD29 TELEMECANIQUE SENSORS 69262307

リミットスイッチZCMD29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262307品番ZCMD29
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

OsiSense XCリミットスイッチボディ
Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。
特長と利点
スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ

仕様●回路:双極●通常端子構成:2NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:プラグイン●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:16mm●コード番号:125-8484アズワン品番65-7836-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする