曜日別特売
RY211012 リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69262386

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード69262386品番RY211012
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL、CSA / VDE
RYシリーズ
3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm

仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:135-5125アズワン品番65-8067-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする