SIEMENS
リレー 230V ac 4NO DINレールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69262587
品番
5TT4204-0
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
CE です
5TT4 2 スイッチングリレー
スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。
用途
終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:4NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:6W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:36mm●コイルと接点間の耐電圧:4kV●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0553
アズワン品番
65-8091-04