1415039-1 リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69262718

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード69262718品番1415039-1
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UL、CSA、VDE
TE Connectivity RTHシリーズ高温用PCBパワーリレー
RTHシリーズの高温用PCBパワーリレーは、周囲温度105℃で使用可能です。 これらのRTHシリーズ高温用PCBパワーリレーは、スルーホール基板実装タイプで、5 mmピンとオレンジ色のフラックスタイト型エンクロージャを備えています。 これらの高温用パワーリレーのコイルは、高感度400 mWです。 これらのRTHシリーズPCBパワーリレーは、絶縁強化の特徴も備えています。
気温105℃ (定格負荷) 高感度コイル400 mW 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途はオーブン、IHヒーターの制御など

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 k Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:400mW●コード番号:191-8292アズワン品番65-8089-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする