T92P7A22-24 6-1393211-0 リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69262754

リレー 24V DPNO パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262754品番T92P7A22-24 6-1393211-0
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

UL 認定、CSA 認定、VDE
T92 シリーズフランジ取り付けリレー
UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃

仕様●コイル電圧:24V●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●高さ:30.7mm●コード番号:782-1734アズワン品番65-8076-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする