OSRAM
レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69263296
品番
SPL UL90AT03
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955
アズワン品番
65-7256-66