曜日別特売
3NW7013-4 レール取り付けヒューズホルダ 30A 1kV 1袋 12個入 SIEMENS 69263366

レール取り付けヒューズホルダ 30A 1kV 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)注文コード69263366品番3NW7013-4
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。この製品は、1000 V の定格 DC 電圧で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:1kV●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2114アズワン品番65-8088-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする