ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69263619
品番
RE20F-300-100
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小型、Φ20 mm
低トルク、低イナーシャ
RoHS 指令対応
仕様
●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番
67-0459-99