曜日別特売
8UD1841-2AF01 ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS 69263698

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263698品番8UD1841-2AF01
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Siemens のマスキングプレートサイズ 100 x 100 のハンドルは、8 x 8 シャフトで使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 KD 用のアクセサリで、サイズ 2 及び 3 の 3 KF に対応します。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2896アズワン品番65-7816-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする