曜日別特売
8UD1841-2AD05 ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENS 69263716

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263716品番8UD1841-2AD05
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、8 x 8 シャフトで使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 のアクセサリです。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2895アズワン品番65-7792-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする