曜日別特売
8UD1851-3CD01 ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS 69263725

ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263725品番8UD1851-3CD01
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Siemens のマスキングプレート付きハンドル(標準照光式サイズ 100 x 100 )、シャフト 10x 10 で使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2906アズワン品番65-7816-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする