曜日別特売
8UD1861-4AF01 ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD SIEMENS 69263750

ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263750品番8UD1861-4AF01
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens のマスキングプレート付き標準サイズ 100 x 100 のハンドルは、シャフト 12 x 12 で使用し、ハンドルは 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。CCC、EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2914アズワン品番65-7815-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする