01250-100K-C3-09X ロードセル TEDEA HUNTLEIGH 69263978

ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69263978
品番
01250-100K-C3-09X
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

モデル 1250 は、大規模なプラットフォームを直接実装するために設計されたシングルポイントロードセルです。この製品は、計数、重量測定、ベンチ又はフロアスケール製品で使用できるコスト効果の高いロードセルです。危険な環境での使用に適しています。特殊な湿度耐性保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤを使用して、ロードセルでブリッジ供給電圧をサンプリングします。温度変化やケーブル延長のために、この電圧を適切な電子機器に供給することで、リード線抵抗の変化を完全に補償できます。耐荷重: 50 → 1500 kg アルミ製 アルミ製 シングルポイント 800 x 800 mm プラットフォーム 用途 大規模なプラットフォームの拡張 吊り下げ重量計 チェック計量

仕様
●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:80.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:191 mm●コード番号:185-6014
アズワン品番
65-7327-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする