曜日別特売
EVPH-300 ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工 69265641

ケーブルラック用カバー カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本幅(mm)300種類エコガル製注文コード69265641品番EVPH-300
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カバーを本体に固定する金具です。
(親桁70タイプ用)

幅(mm)300備考1本品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする