曜日別特売
P600 ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm ABUS 69265737

ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265737品番P600
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです

仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741アズワン品番65-7954-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする