WIKA
圧力スイッチ 正圧
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69268695
品番
30729980
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:正圧●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:16バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:I65 、IP67●コード番号:219-7699
アズワン品番
65-7323-89