TELEMECANIQUE SENSORS
圧力センサ 差動
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:3.5 %●出力タイプ:2 NC●メディアは、測定:空気、淡水、海水●プロセス接続:G1/4●IP保護等級:IP54●コード番号:221-0133
注文コード
69269018
品番
XMPC06B2131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:3.5 %●出力タイプ:2 NC●メディアは、測定:空気、淡水、海水●プロセス接続:G1/4●IP保護等級:IP54●コード番号:221-0133
アズワン品番
65-7329-95