TELEMECANIQUE SENSORS
圧力センサ 差動
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:2バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:221-0125
注文コード
69269027
品番
XMLR025G2P05
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:2バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:221-0125
アズワン品番
65-7334-22