3SE5232-0HU21 安全ヒンジスイッチ NO/NC M20 x 1.5 SIEMENS 69269325

安全ヒンジスイッチ NO/NC M20 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269325品番3SE5232-0HU21
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4165アズワン品番65-7796-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする