曜日別特売
3LD2030-0TK11 安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS 69269334

安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269334品番3LD2030-0TK11
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチです。電流 16 A の 3 極、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW です。 配電盤、ノブ操作機構、黒色、ハンドル直接への取り付けに使用します保護クラス IP IP40 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2016アズワン品番65-7837-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする