曜日別特売
3LD2103-0TK53 安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON SIEMENS 69269368

安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269368品番3LD2103-0TK53
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け

仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783アズワン品番65-7800-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする