曜日別特売
3NP5060-0EA86 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 69269544

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269544品番3NP5060-0EA86
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、250 ヒューズスイッチ遮断器の電流を使用する 3 極構成で、産業プラントやインフラストラクチャ向けに信頼性の高い過負荷及び短絡保護を提供し、さまざまな産業用に適しています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 161.5 mm 高さ: 196 mm 幅: 134 mm 動作電圧: 690 V ac

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3311アズワン品番65-7802-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする