曜日別特売
3NP1143-1DA10 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 69269569

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269569品番3NP1143-1DA10
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600

仕様●極数:3●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5961アズワン品番65-7795-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする