曜日別特売
3KF3325-0LF11 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 69269596

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269596品番3KF3325-0LF11
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Siemens では、ヒューズ付きの 3KF スイッチ遮断器を用意しています。このヒューズ付きスイッチ遮断器は、前面で操作機構を備えていて、ハンドルなしの左基本ユニットと電気接続用で、フラット Terminal を備えています。動作時の周囲温度は -25 → 70 ℃ です IP 保護等級は IP20 です

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:217-6839アズワン品番65-7803-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする