曜日別特売
3NP5060-0CB00 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS 69269630

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269630品番3NP5060-0CB00
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行き: 97.5 mm 固定方法取り付けプレート

仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5412アズワン品番65-7816-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする