曜日別特売
PP20H-2.3B19R.A114.542020.000 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer 69270409

衛生仕様圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69270409品番PP20H-2.3B19R.A114.542020.000
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする