ARCOLECTRIC
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69270680
品番
MP0045/1D1RD220S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3393
アズワン品番
65-7792-02