曜日別特売
3SU1000-1CD10-0AA0 押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS 69271075

押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3115注文コード69271075品番3SU1000-1CD10-0AA0
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3115アズワン品番65-7833-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする